制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「熱硬化」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃) 種別プラグ 温度範囲(℃)-35~425 コネクタ形状インライン 熱電対K コネクタ標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ 併用可能製品タイプK熱電対
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ コネクタ標準 コネクタ形状インライン 種別プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別プラグ コネクタ形状インライン コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ
1個
830 税込913
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ユニバーサル熱電対タイプ = J色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 425℃高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度: +425 ℃(最大間欠540 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ユニバーサル熱電対タイプ = J色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 425℃小型の熱電対コネクタ - 耐熱プラスチック. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト すべてのタイプの識別カラーが茶色です。 最大動作温度: +425 ℃(最大間欠540 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,760 税込3,036
7日以内出荷

種別ソケット コネクタ形状インライン コネクタ標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別ソケット コネクタ形状インライン コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ
1個
780 税込858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
7日以内出荷