制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「黒 アングル」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向 アクチュエータの種類長方形 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-On 材質(ケース)ジアリルフタレート 端末仕様ライトアングルPCピン 照明なし 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250 カットアウト幅(mm)(パネル)15.75 カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11 銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)3
1個
710 税込781
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様長さ = 300mm終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151外径 = 5.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.195ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)外径 = 5.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151代表規格 = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)定格電圧 = 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーケーブル形状 = 丸型mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)定格電流 = 2.8Amm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー代表規格 = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバーストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルーストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様長さ = 250mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183外径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.1ケーブル形状 = 丸型mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.151ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様長さ = 250mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)断面積 = 0.1645mm2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.163容量 = ≦5.6nFnF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷