1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.7 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.51 音圧レベル(dB)27 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)27.38 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷