制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED クリア電球」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro IP66 多色 LED 信号 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいユニットは、マルチカラー設定や各種の光出力信号を備えた RGB LED 電球とともに使用でき、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、本の取り付けねじと極ケーブルをベースに使用し、種類の LED 光出力設定で簡単に設置できる堅牢なユニットです コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です RGB LED 電球は、クリア、アンバー、イエロー、レッド、ターコイズ、グリーン、ピンク、ブルーを含む多色照明を作り出すことができます 光出力設定5 :点灯、点滅、点滅、点滅、ランダム 寸法: 92 mm (直径)83 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様光効果点滅停止、発光色クリア、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、ベース直径92mm、本体色黒、ランプ含むあり、多機能あり、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
定格電圧 = 12 V。口金 = ワイヤ端子。定格電流 = 60 mA。直径 = 3.15mm。電球サイズ = T1。長さ = 41.35 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 10000h。。RS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
定格電圧 = 60 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 20 mA。直径 = 6mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = E5定格電流 = 55 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2レンズ色 = クリアT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,750
税込¥3,025
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥940
税込¥1,034
翌々日出荷
定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = リードピン定格電流 = 30 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.7 lm寿命 = 3000hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,610
税込¥2,871
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
5日以内出荷
T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド直径 = 4.2mm電球サイズ = T4.5長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.1 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
仕様定格電圧 = 5 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 60 mA直径 = 3.05mm電球サイズ = T1長さ = 31.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 40000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 116 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 3000hG-3 (11 mm)丸型MES
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA9s定格電流 = 183 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 9.5mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 50 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 5000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 20 mA直径 = 3.17mm電球サイズ = T1長さ = 6.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 10000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
T-1 (6mm)、SX6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
仕様定格電圧 = 14 V口金 = 小型フランジ定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 15000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,588
税込¥5,047
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,960
税込¥3,256
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥260
税込¥286
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。