制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「クリアファイル」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)27.94
絶縁方式絶縁
断熱材PVDF
シリーズD-436
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき錫
仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。