147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング(ロックトレイ)
仕様アクセサリタイプ:ロックトレイ併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタシリーズ:C42334ARP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
当日出荷

仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロック
エコ商品
仕様シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 600 V acTE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ
仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。
1個
269 税込296
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 8 極 2 列 ストレート
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 3.5mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 070コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
1個
299 税込329
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
エコ商品
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 プラグ ストレート Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:D 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:D 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:B 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 プラグ ストレート Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:A 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:A 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMBコネクタ TE Connectivity,Plug, ストレート, 50Ω
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778&#x27;) 456-778/。. SMB圧着タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000
エコ商品
仕様シリーズ = D-1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

1袋(10個)ほか
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, ストレート, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
1個
389 税込428
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット MULTILOCK 025 シリーズ 2.2mm 12 極 2 列 ストレート
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 025コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
エコ商品
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 120行数 = 2ピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 1A定格電圧 = 203 V acハウジング材質 = サーモプラスチック幅 = 15.49mmTE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703&#x27;) 745-5703/及び< 864-3829&#x27;) 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703&#x27;) 745-5703/及び< 864-3829&#x27;) 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

1個ほか
279 税込307
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ
仕様アクセサリタイプ:ケーブルハウジング及びロックトレイ併用可能製品:622シリーズ、RP300シリーズ、RP618RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタンダード丸型コネクタ
エコ商品
電線対電線 M12 プラグ ストレート Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ タイプ勘合:ネジ 定格電流(A)4 適合電線(mm2)0.82-0.2 保護等級IP67 コード極性:B 適合電線サイズAWG:18-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル極数:9TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω
オス・メスオス ボディ向きストレート 取付方式ケーブルマウント ボディめっきニッケル 極性ノーマル インピーダンス(Ω)50 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮
1個ほか
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 9極
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフキット併用可能製品:Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル極数:9TE Connectivityストレインリリーフキット(Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用). Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用のストレインリリーフキットです。 このMetrimateストレインリリーフキットは、94V-0等級の赤色の熱可塑樹脂製で、指定の最大径まで各種ケーブル径に対応できるようにケーブルゲートが付属しています。 品番 ; 717-4647 717-4647 : 6極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径9.5 mmに対応) 品番 ; 710-0081 710-0081 : 9極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径11.7 mmに対応) 品番 ; 302-0675 302-0675 : 12極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径13.45 mmに対応) 品番 ; 302-0681 302-0681 : 18極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径16.5 mmに対応) 品番 ; 302-0704 302-0704 : 24極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径19.05 mmに対応) 品番 ; 302-0710 302-0710 : 36極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径23.3 mmに対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 6極 ストレインリリーフブラケット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフ併用 = 6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合極数 = 6TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ. Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番< 302-0120&#x27;) 302-0120/を参照)。. ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

1個ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス DIN41622シリーズ
仕様RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。 取付方式ケーブルマウント シリーズDIN41622 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品基板用コネクタ
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ AMP-LATCHシリーズ
エコ商品
仕様種類 = ストレインリリーフブラケット併用可能製品 = レセプタクルコネクタ極数 = 24シリーズ = AMP-LATCH 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 75Ω
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 75Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 75ΩミニSMBコネクタ - 垂直基板ジャック. スナップ取り付け式カップリング及び圧着終端を備えている75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタです。これらの75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタは、通信、ブロードバンド、及びスイッチング機器での回路の小型化に適合します。 品番 ; 713-0965 713-0965 は金めっきボディ 品番 ; 713-0969 713-0969 は金フラッシュめっきボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷