制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「家庭用 照明」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.14mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.14mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.2mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 3列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング製品は、家庭用電化製品、業務用、電源、HVAC、照明、ポータブルデバイスなど、さまざまな用途に使用できます。このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジングは、6.35 mmピッチで、ワイヤ対ワイヤ、ワイヤ対パネル、又はワイヤ対基板で使用でき、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級 UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性 長さ(mm)38 幅(mm)29.7 ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.4 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
149 税込164
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
209 税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
コンタクト数8 行数2 ピッチ(mm)4.2 オス・メスメス シリーズVAL-U-LOK ボディ向きストレート 長さ(mm)18 幅(mm)19.8 深さ(mm)11.7 材質(ハウジング)ナイロン
1袋(10個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
長さ(mm)34.8 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 深さ(mm)11.6 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数16 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
エコ商品
コンタクト数20 行数2 ピッチ(mm)4.2 オス・メスメス 取付方式パネルマウント シリーズVAL-U-LOK 併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)43.2 幅(mm)19.8 深さ(mm)11.7 材質(ハウジング)ナイロン 仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途及び電線対基板用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969614-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296205-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着レセプタクルコンタクトは別売です。品番 ; 123-4879 123-4879 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
長さ(mm)18 ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数8 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)