制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)13.5
ねじ長さ(mm)5.4
コネクタ形状D-サブ
スレッドUNC4-40
スクリュー【ヘッド】六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダー【ねじロック】メス
仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。