制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ファン付スペースヒーター」の検索結果
端子ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ標準
寸法H(mm)50
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J]
タイプ端子台形・コンパクト
取付方式4点取付
寸法H(mm)50
定格電圧(V)端子台:600
寸法D(mm)92
定格電流(A)端子台:40
寸法W(mm)280
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
取付穴径(Φmm)5.5
寸法P1(mm)202
寸法P2(mm)84
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプコンパクト
寸法H(mm)50
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)5.5
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)5
寸法D(mm)25.9
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式4点取付
取付穴(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5(端子)
材質(カバー)打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。