制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「振動台 小型」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000
質量(g)790
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
スライド幅(mm)30
ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。