ABCパーツ篠原電機3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ(補助金具)篠原電機3日以内出荷
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ篠原電機3日以内出荷
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラットポスト(2点固定タイプ)篠原電機3日以内出荷
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)60最長寸法(mm)100
フラットポスト(2点固定タイプ)篠原電機3日以内出荷
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)篠原電機当日出荷
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)全長(mm)289質量(g)90消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)500(±10%)照度(Lx)参考:約100(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)280LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)照光角(°)約110
LEDユニット篠原電機5日以内出荷
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、
追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上LED寿命(時間)約40000取付ピッチ(mm)270RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製保護シート篠原電機3日以内出荷から7日以内出荷
1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。
2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。
3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。
4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。
用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト篠原電機3日以内出荷から6日以内出荷
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ篠原電機(7件のレビュー)当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機¥3,500~税込¥3,850~特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3