制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色)
形状ストレート
種類丸型
保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上
結合方式ワンタッチ
嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様ダストキャップ(レセプタクル用)
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
JIS B 9960-1規格準拠 防水型 パネル対ケーブル接続用 圧着/ はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)5000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。