絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,725)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
- Panasonic(パナソニック)(7,176)
- AMPHENOL(5,414)
- VISHAY(4,671)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,862)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,359)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,227)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,988)
- SAMTEC(1,960)
- MICROCHIP(1,874)
- onsemi(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価

かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
アルミ端子スプライスSA500-X
PANDUIT(パンドウイット)¥98,980税込¥108,8781袋(10個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6999材質アルミニウム
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
非常停止ボタン用ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1セット(25枚)当日出荷非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。用途非常停止ボタンの表示。仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性材質マイクロセルラーフォームタイププッシュボタンラベル穴径(Φmm)30使用温度範囲(℃)-40~100材料スーパータックポリエステルコーティングAdhesive-Coated印刷印刷不可アプリケーションレイズドパネルラベリング準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
アルミ端子スプライスSA300-E
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801袋(20個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6995材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA400-X
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781袋(10個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-6983材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA600-8
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801袋(8個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7006材質アルミニウム
アルミ端子スプライスSA750-6
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781袋(6個)4日以内出荷アルミ電線用スプライスです。用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7002材質アルミニウム
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800~税込¥197,780~1箱(4袋×10個)ほか4日以内出荷から59日以内出荷古河電工産業電線社製アルミケーブル検証済みのアルミ端子です。JIS C2810、JCAAK1001の要求する接続技術をクリアしています。バレル内部にはコンパウンドが内包済みです用途アルミ電線の端子に。材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタUA12ID
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781式4日以内出荷信頼性の高い圧着を実現するために設計されています。用途バイメタル端子の圧着に。トラスコ品番657-6990
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
ダイインサート
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781個23日以内出荷UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
フェルール用圧着ダイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781個23日以内出荷電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781袋(25個)23日以内出荷銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。用途接地工事に。トラスコ品番645-2083材質錫メッキ/銅長さ(mm)30.6幅(mm)15.2高さ(mm)22.1RoHS指令(10物質対応)対応
シールドジャック用グラウンディングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)100日以内出荷拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,898税込¥4,2881セット23日以内出荷汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18ポート汎用アースバー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7色シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8265材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)368.3幅(mm)539.8色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800~税込¥219,780~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー用トランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8259材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)97.8幅(mm)152.4色黄高さ(mm)97.8曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner縦型T字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800~税込¥263,780~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerエンドキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerトランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800~税込¥307,780~1箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6色黄高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerカプラジョイント
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)欠品中ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224