仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Picoflex 90814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1345-45
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-11
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様カードタイプ = コンパクトフラッシュカードジェンダー = オスコンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 47.23mm幅 = 6mm深さ = 40.1mm最低使用温度 = -20℃Molex CompactFlashカードヘッダコネクタ. 1.27 mmピッチで、業界標準のCF (CompactFlash)カード用です。カードガイドとホルダで構成されています。カード排出機構は別売です。このCFカードコネクタはライトアングルSMT実装で、基板と確実に接続する保持機能を備えています。. 品番 ; 486-7015 486-7015 は、Type I及びIIカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7037 486-7037 は、Type I及びIIカード用下面取り付け品 品番 ; 720-6444 720-6444 は、Type Iカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7021 486-7021 は、ボタンが左側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構 品番 ; 486-7043 486-7043 は、ボタンが右側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構. 特長と利点. 業界標準のCFカード用 保持機能で基板にしっかり接続 上面及び下面取り付け品 プッシュ-プッシュ式カード排出機構品あり. 製品用途の情報. このCompactFlashカードヘッダコネクタは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤーなど、幅広い用途に適しています。. LCPガラス繊維入り絶縁物、UL94V-0 ステンレススチール製カバー 挿抜回数10000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様極数 = 6 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)131
幅(mm)74
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様極数 = 4 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ストレート 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = 錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ハウジング材質 = ポリエステル
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様極数 = 10 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様極数 = 20 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac コンタクト材質 = リン青銅 UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様シリーズ:Picoflex●シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:SEARAY Slim 46556 シリーズ コンタクト数:160 種別:ヘッダ ピッチ間隔1.27mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:4 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1.2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = Picoflex最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 90327UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093') 542-8093/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:500mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8694
アズワン品番65-7384-32
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8733
アズワン品番65-7384-18
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:液晶ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:CMD●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1A●寸法:19.93 x 34.79 x 8.38mm●深さ:8.38mm●ポール形式:9P●コンタクトサイズ:9●Molex Micro-D 9極メス - 83421シリーズ. Molex製の商用Micro-D-Subコネクタの次世代製品です。このMicro D基板実装コネクタは、標準のD-Sub製品に比べて4倍の密度です。要件の厳しい産業用データ市場向けに、最適な省スペースソリューションを提供します。この堅牢なコネクタは、センターライン間隔が1.27 mmの金属製接合部とアースタブを備えています。. 特長と利点. 基板の省スペースを向上 頑丈で堅牢な設計 高密度 (1.27 mmピッチ) 金属製接合部とアースタブ. 用途. 医療用 産業オートメーション データ / 通信 商用車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様Molex Micro-D 9極オス. 次世代Micro-Dコネクタは従来の「D」コネクタの4分の1に小型化されており、コンパクトで頑丈な接続ソリューションとなっています。 このシリーズの高密度コネクタは、スペースが重要なパラメータである用途での使用に最適です。 これらのMicro D基板取り付けコネクタは、センターラインのピッチ間隔が1.27 mmの金属インターフェイスと接地タブによる頑丈な設計になっています。
長さ(mm)19.88
幅(mm)15.27
寸法(mm)19.88×15.27×7.8
ピッチ(mm)1.27
極数9
定格電圧(V)600→0
定格電流(A)1
深さ(mm)7.8
材質(ハウジング)液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:160mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8719
アズワン品番65-7384-08
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8696
アズワン品番65-7384-03
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678
アズワン品番65-7386-90
1袋(50個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)14
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。