1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●カードタイプ:SD カード●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ 長さ(mm)27.4 幅(mm)27.4 ピッチ(mm)2.5 極数9 深さ(mm)2.95 材質(ハウジング)ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 2.5 mm SDメモリカードコネクタ - 503500シリーズ. 503500シリーズSDメモリカードコネクタは、2.50 mmピッチでコンパクトな低プロファイル、省スペース設計の製品です。プッシュプッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単です。このコネクタの短いシェル長と最適なカード引き出し長の組み合わせによって、さらに省スペース化が図れ、カードを簡単に抜き取れるようになっています。カード検出 / 書き込み保護スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかり、データが保護されます。カ 結線方法プッシュイン シリーズ番号503500 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
599 税込659
5日以内出荷