制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「無指向性」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ物理形状:角型●有鉛:あり シリーズ105263 指向性アンテナ:無指向性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性GSM セルラー 6 バンドスタンドアロンアンテナ. Molex 6バンドスタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。このアンテナは、医療から産業まで幅広い分野で、様々なワイヤレスアプリケーションに使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、200 mm ( 105263-00
1個
739 税込813
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517&#x27;) 9076517 と250 mm (< 9076510&#x27;) 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷

仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517&#x27;) 9076517 と250 mm (< 9076510&#x27;) 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル = WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 4.9dBiアンテナ指向性 = 無指向性Molex 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナ. 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナは、ケーブル長が100 mmで、粘着式取り付けとなっています。 この47950シリーズWiFiアンテナは、50 Ωインピーダンスの2バンドで、50 ΩSMT MCRFジャックレセプタクル(品番< 702-5425&#x27;) 702-5425 とかん合するSMTオスコネクタで終端処理されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル = ISM Bandアンテナ物理形状 = 角型アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 1.3dBiアンテナ指向性 = 無指向性ISMスタンドアロンアンテナ、デュアルバンド868 MHz/915 MHz. Molex ISMスタンドアロンアンテナ製品には、100 mm ( 105262-0001 )、150 mm (105262-0002 )、そして200 mm ( 105262-0003 )の3種類の長さのマイクロ同軸ケーブルがあります。 ライセンスフリーの868 MHz及び915 MHzの周波数を使用するワイヤレスアプリケーションに使用できます。 拡張された技術である MobliquA Ωテクノロジー及びデュアルバンド868/915 MHz周波数を備えた Molex 社のISMアンテナは、両方の帯域で-11 dB ~ -16 dBの反射率値を提供します。 ISMスタンドアロンアンテナは、高性能が必要とされるリモートセンサ、スマートメータ、ワイヤレスMバスデバイス、ZigBee IEEE 802.15.4などの医療用途や産業用途に最適です。. ( ISM 868 )周波数帯: 863-870 MHz ( ISM 915 )周波数帯: 915-928 MHz 特許取得済みMobliquAΩテクノロジー インピーダンス: 50 Ω (平衡) 最大PWR: 2 W / 33 dBm RoHS準拠及びハロゲンフリー 動作温度: -30 → +75 ℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS < 702-5425&#x27;) 702-5425 とかん合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
欠品中