制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「簡単 ファイル」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●カードタイプ:SD カード●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ 長さ(mm)27.4 幅(mm)27.4 ピッチ(mm)2.5 極数9 深さ(mm)2.95 材質(ハウジング)ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 2.5 mm SDメモリカードコネクタ - 503500シリーズ. 503500シリーズSDメモリカードコネクタは、2.50 mmピッチでコンパクトな低プロファイル、省スペース設計の製品です。プッシュプッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単です。このコネクタの短いシェル長と最適なカード引き出し長の組み合わせによって、さらに省スペース化が図れ、カードを簡単に抜き取れるようになっています。カード検出 / 書き込み保護スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかり、データが保護されます。カ 結線方法プッシュイン シリーズ番号503500 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数6 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コンタクト位置デュアル 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様カードタイプ = マイクロSIM 挿入 / 取り外し方法 = ヒンジ付きカバー ピッチ = 1.4mm 接続方向 = ストレート 実装タイプ = 表面実装 コンタクト材質 = リン青銅 表面処理:コンタクト = 金 結線方法 = SMT 動作温度 Min = -30℃Molexヒンジ式microSIMカードコネクタ - 78800シリーズ. 78800シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さが1.40 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に抜き差しできるようになっています。ヒンジ式のふたは180 °開くので、カードの装填時に端子を傷付けることはありません。このコネクタのトップローディング設計は、フロントエントリ及びサイドエントリのコネクタを使用できないミッドボードレイアウトに最適です。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.40 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 基板保持機能. 製品用途の情報. このmicroSIMカードコネクタは、ヒンジ式のトップローディング設計になっているため、狭いスペースでのトップローディング用途に最適です。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷


仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数20 定格電圧(V)50rmsac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様カードタイプ = SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最低使用温度 = -30℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類上接点及び下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中