仕様極数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様極数 = 5コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。