制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電線対電線接続コネクタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PBTP、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 列数2 定格電流(A)(最大)9 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7 抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合リセプタクル:5557 種別基板用ヘッダー 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″) 接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
1個ほか
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。 長さ(mm)150 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷


耐電圧AC1000V(1分間) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752 種別圧着ハウジング 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状メス形状 白色 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 列数1 定格電流(A)3(最大) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 51065併用可能製品 = Micro-Latch電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.8mm幅 = 3.92mmハウジング材質 = ポリアミド電線対基板用ハウジング 51065 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
119 税込131
当日出荷


仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレートハウジング材質 = PETレセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性 長さ(mm)116 幅(mm)85 高さ(mm)16 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. Molex KK 254 基板電線対基板垂直ヘッダは、ストレートフリクションロック付きで、かん合時にしっかりと保持されるため、高振動環境での使用に最適です。このKK 2.54 mm電線対基板接続用ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)4 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9.35mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)131 幅(mm)70 高さ(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.6mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)134 幅(mm)77 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.1mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)