特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21 税込23
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4 税込4
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
15 税込17
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ
(インシュレータ)ナチュラル ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
31 税込34
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
34 税込37
3日以内出荷


1個
6 税込7
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Mi II 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9 税込10
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Micro-Latch 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)2 極数11 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
39 税込43
3日以内出荷



日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2mm
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218509●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●コンタクトのめっき:錫●コード番号:235-6737 アズワン品番65-7370-16
1個
799 税込879
7日以内出荷



仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:53460 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-71
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ) タイプ半田付けタイプ 極数6 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC350/1分間 定格電流(A)2(最大) 表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 2POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:7.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-96
1個
76 税込84
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 4POS 1列 2MM
仕様ワイヤー-ボード CONN レセプタクル 4POS 2MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:Sherlock 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔2mm 本体 材質:ポリエステル 色:ナチュラル コネクタ タイプ:Wire-to-Board アズワン品番65-1523-75
1個
119 税込131
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 24POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-99
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 18POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:18 種別:ヘッダ 製品群:iGrid 501876 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-06
1個
529 税込582
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 22POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:22 種別:ヘッダ 製品群:iGrid 501876 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-08
1個
689 税込758
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-44
1個
749 税込824
欠品中

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 560020 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-58
1個
579 税込637
8日以内出荷

1個
619 税込681
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 20POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:iGrid 501645 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1359-98
1個
529 税込582
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 2POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-42
1個
399 税込439
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 4POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Sherlock 35362 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 定格電流:2A 外部深さ:6mm 外寸 / 高さ:2.2mm 外部幅:12.3mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1418-01
1個
179 税込197
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:プラグ 製品群:CLIK-Mate 502439 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-14
1個
76 税込84
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 16POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 79109 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-82
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 2POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 505151 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-57
1個
559 税込615
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 12POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:DuraClik 502351 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-10
1個
229 税込252
8日以内出荷

サイズ芯線/AWG#24~#30 被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4 被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 材質りん青銅、錫メッキ 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000 適合ハウジング51004 仕様無鉛
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック、グレー 取付Free Hanging ピッチ(mm)2 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 表面処理(接点)金メッキ 材質(ハウジング)熱可塑性 動作温度(℃)-40~85 終端スタイル半田 ポジション数6 接続方向垂直
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 26POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87833 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-09
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 44POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:44 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-18
1個
2,598 税込2,858
欠品中

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:13.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-99
1個
119 税込131
8日以内出荷


日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 8POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502494 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-17
1個
299 税込329
8日以内出荷