制御機器 (144) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 日本モレックス(molex)すべて解除
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex) (8件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別 圧着ハウジング 形状 メス形状 色 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm) 1.25 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1(最大) 材質(ハウジング) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm) 3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ライトアングル パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.5
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex) 当日出荷
サイズ 芯線/AWG#24~#30 被覆外径(mm) Φ0.8~Φ1.4 被覆ストリップ長(mm) 1.6~2.1 定格電圧(V) 最大/125 定格電流(A) 最大/2 材質 りん青銅、錫メッキ 適合工具 圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000 適合ハウジング 51004 仕様 無鉛
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000 日本モレックス(molex) 翌々日出荷
仕様 Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズ PicoBlade 最大電流(A) 1 適合電線(mm2 ) (Min)0.08、(Max)0.1 適合電線サイズ (Min)28AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 50125 併用可能製品 PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 20
Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm PicoBladeシリーズ 日本モレックス(molex) 翌々日出荷
仕様 極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm) 102 幅(mm) 51 高さ(mm) 10 質量(g) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex) 6日以内出荷
難燃性 94V-0 表面処理 PCテール部:Tin(Sn) 仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:51021 種別 基板用ヘッダー 長さ(mm) PCテール:2.30 幅(mm) 3.20 色 ナチュラル(Nylon Off White) 高さ(mm) 4.20 ピッチ(mm) 1.25 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1.0(最大) 材質(コンタクト)/処理 りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合パネル厚さ(mm) 0.8 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.50 ピンサイズ Blade
基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様 ●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番 65-7382-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061 アズワン品番 65-7387-06
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 152mm 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長が 300 mm で、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付いています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:152mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:212-3336 アズワン品番 65-7384-61
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入 日本モレックス(molex) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Molex PicoBlade 圧着済みリードメス - ピグテールは、ケーブル長が 304 mm です。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ワイヤサイズは 28 AWG です。51021 PicoBlade 圧着ハウジングと併用します。スズめっき終端 終端インターフェースの圧着又は圧縮タイプ
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4449 アズワン品番 65-7383-68
Molex 端子 VersaBladeシリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 オス/メス = オス併用可能製品 = VersaBladeコネクタハウジングシリーズ = VersaBlade適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 35745VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ 長さ(mm) 152 幅(mm) 102 高さ(mm) 10 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450 アズワン品番 65-7379-72
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9983 アズワン品番 65-7470-98
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9869 アズワン品番 65-7469-67
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9901 アズワン品番 65-7469-46
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9890 アズワン品番 65-7469-72
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9963 アズワン品番 65-7470-21
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9991 アズワン品番 65-7404-36
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9847 アズワン品番 65-7470-97
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9909 アズワン品番 65-7469-64
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9958 アズワン品番 65-7469-47
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9976 アズワン品番 65-7469-91
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9916 アズワン品番 65-7470-64
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214922●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9873 アズワン品番 65-7469-68
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9954 アズワン品番 65-7470-66
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9915 アズワン品番 65-7470-74
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9957 アズワン品番 65-7470-18
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ