21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号502579 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷

仕様シリーズ = Pico-Ezmateピッチ = 1.2mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.5AMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )とかん合します。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
翌々日出荷


日本モレックス(molex)Molex 端子 CLIK-MATEシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:CLIK-Mate IllumiMateコネクタハウジング●シリーズ:CLIK-Mate●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:502381●圧着端子. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT. 502380シリーズ圧着ハウジング(代表品番 660-1022 660-1022 )とともに使用 502382シリーズ垂直基板レセプタクル及び502382シリーズ90 °基板レセプタクル(それぞれ、代表品番 660-1050 660-1050 及び 660-1081 660-1081 )とかん合 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(24000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ジェンダー = メス併用 = PanelMateコネクタハウジングシリーズ = PanelMate最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGシリーズ番号 = 50641最大接触抵抗 = 20mΩ圧着工具については、品番 ; 710-6512 710-6512 を参照. 圧着端子、50641シリーズPanelMate. これらのワイヤ対基板50641シリーズ圧着端子には、確実なかん合力を発揮するボックス構造が採用されており、ハウジングへの固定用の爪を備えています。 これらの圧着端子は、シリーズ51146レセプタクルハウジングとともに使用します(代表品番 ; 720-6202 720-6202 を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていま タイプ圧着工具 シリーズCLIK-Mate ワイヤー28 → 26AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CLIK-Mate 端子
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023861.25 mmライトアングルPCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)163 幅(mm)49 高さ(mm)16 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023821.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号502438 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1リール(100個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.6mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)134 幅(mm)77 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.1mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9.35mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)131 幅(mm)70 高さ(mm)16 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.3mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
翌々日出荷

仕様シリーズ = Pico-Ezmateシリーズ番号 = 78171ピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番< 700-1013&#x27;) 700-1013 を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 700-1013&#x27;) 700-1013 とかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

仕様シリーズ = PanelMateシリーズ番号 = 53780ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 125 VMolex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202&#x27;) 720-6202/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷