D SUB コネクタ RCPT DE 9POS ソルダー日本モレックス(molex)予約販売
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-17
D SUB コネクタ RCPT DC 37POS TH日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様コンタクト数:37 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH日本モレックス(molex)予約販売
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-29
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-64
D SUB コネクタ RCPT DD 50POS ソルダー日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-24
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800