制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「USB レセプタクル」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867&#x27;) 800-6867/及び< 800-6879&#x27;) 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200&#x27;) 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867&#x27;) 800-6867/及び< 800-6879&#x27;) 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200&#x27;) 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1定格電圧 = 30 V定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +50℃最低使用温度 = 0℃シリーズ = 67068USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB &#x27;A&#x27;タイプ: < 515-1945&#x27;) 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049&#x27;) 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863&#x27;) 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848&#x27;) 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876&#x27;) 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012&#x27;) 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208&#x27;) 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579&#x27;) 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB &#x27;B&#x27;タイプ: < 515-1967&#x27;) 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989&#x27;) 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841&#x27;) 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851&#x27;) 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857&#x27;) 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860&#x27;) 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
RoHS
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47590 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)135 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
RoHS
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 47352 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ
RoHS
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 750.0 Vシリーズ番号 = 89485コンタクト材質 = リン青銅USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB &#x27;A&#x27;タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB &#x27;B&#x27;タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
翌々日出荷

仕様●コネクタ 2:USB A●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ2ジェンダー:メス 長さ(mm)150 外被:黒 取付パネル取り付け 種類USB延長ケーブル 規格RoHS対応、UL 94 H-B シリーズ84729 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ODVA及びIEC61076準拠. Molex密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAレセプタクルコードセット、84729シリーズ. オーバーモールド成形の密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットです。すばやく簡単に接続できるバヨネット式のラッチレセプタクル、キー付きハウジング、オンボード引き抜き抵抗の高い一体型ストレインリリーフを備えています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAコードセットは、EMI USB2 コネクタ1USB A
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dc、30 V acシリーズ番号 = 48204最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +85℃USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB &#x27;A&#x27;タイプ: < 515-1945&#x27;) 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049&#x27;) 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863&#x27;) 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848&#x27;) 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876&#x27;) 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012&#x27;) 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208&#x27;) 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579&#x27;) 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB &#x27;B&#x27;タイプ: < 515-1967&#x27;) 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989&#x27;) 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841&#x27;) 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851&#x27;) 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857&#x27;) 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860&#x27;) 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dcシリーズ = 67643シリーズ番号 = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867&#x27;) 800-6867/及び< 800-6879&#x27;) 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200&#x27;) 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 シリーズ67068 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号105057 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 USB2 接続方向ストレート
1箱(2個)
399 税込439
翌々日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
RoHS
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)134 幅(mm)73 高さ(mm)6 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号67068 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 シリーズ67298 ポート数2 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 USB2 接続方向ライトアングル
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数2 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号67298 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1定格電圧 = 30 V定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +50℃最低使用温度 = 0℃シリーズ = 67068USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB &#x27;A&#x27;タイプ: < 515-1945&#x27;) 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049&#x27;) 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863&#x27;) 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848&#x27;) 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876&#x27;) 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012&#x27;) 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208&#x27;) 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579&#x27;) 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB &#x27;B&#x27;タイプ: < 515-1967&#x27;) 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989&#x27;) 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841&#x27;) 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851&#x27;) 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857&#x27;) 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860&#x27;) 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 67643コンタクト材質 = リン酸銅最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867&#x27;) 800-6867/及び< 800-6879&#x27;) 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200&#x27;) 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB &#x27;A&#x27;タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB &#x27;B&#x27;タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。 シリーズOn-The-Go 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号51387 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
369 税込406
7日以内出荷