WTB CONN ヘッダ 2POS 1列 2MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-42
WTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列 3MM日本モレックス(molex)欠品中
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
WTB コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2MM日本モレックス(molex)欠品中
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-97
WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 2MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-44
WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 3MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1339-89
WTB コネクタ ヘッダ 5POS 1列 3MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
WTB コネクタ ヘッダ 7POS 1列 3MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1339-86
WTB コネクタ ヘッダ 12POS 1列 2MM日本モレックス(molex)欠品中
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 560020 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-23
WTB CONN ヘッダ 22POS 2列 2MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:22 種別:ヘッダ 製品群:iGrid 501876 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1360-08
WTB CONN ヘッダ 15POS 1列 1.5MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Pico-SPOX 87437 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-30
WTB CONN RCPT 4POS 1列 1.5MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様Conne ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 503159 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1360-40
WTB CONN RCPT 30POS 2列 1.5MM日本モレックス(molex)欠品中
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 503154 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1360-38
WTB CONN RCPT 9POS 1列 1.25MM日本モレックス(molex)欠品中
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:9 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502382 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-02
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3