仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V acシリーズ = C-Gridコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 9014890 °基板コネクタ、90148シリーズ. 0.64 mm (0.025インチ)角型ピンヘッダの90120シリーズ(ストレート又は90 °)(代表品番、それぞれ ; 360-6241 360-6241 又は ; 360-6437 360-6437 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1425-76
1個
¥89
税込¥98
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。