制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アース線 10m」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線 アズワン品番67-0405-21
1個
69,980 税込76,978
33日以内出荷