20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024
出力電圧12.0V
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69
動作温度(℃)-20~40
保存湿度(%)10~90(水滴無し)
保管温度(℃)-20~80
入力電圧100~240VAC
MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0
出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33
出力電圧(V)DC12・5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33
出力電圧(V)DC12・5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース線付平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
リップルノイズ(mVp-p)240
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20~40
MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
リップルノイズ(mVp-p)240
効率出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)-20~40
MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43
出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0
出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43
出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。