7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックType-Cソケット(A)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
6日以内出荷

マリンテック5521 DCソケット
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性
電流(A)3(最大) 電圧(V)≦36 外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)10
1式
499 税込549
6日以内出荷

マリンテックType-Cソケット(C)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
6日以内出荷

マリンテックType-Cソケット(B)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
6日以内出荷

ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49 高さ(mm)ジョイスティック:78 質量(g)167 電圧(V)~600 スイッチトグルスイッチ 定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP67
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49 高さ(mm)ジョイスティック:78 質量(g)179 電圧(V)~600 スイッチモーメンタリー 定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP67
1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当
寸法(mm)120×40 高さ(mm)ジョイスティック:65 質量(g)110 電圧(V)~660 スイッチトグルスイッチ 定格電流(A)10(240V時)、3(660V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP65
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷