制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抜型丸」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。