仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。