制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「赤外線センサ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED
エコ商品
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:2.2mm●ピークフォト感度:0.62A/W●PINフォトダイオードDILパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線フォトダイオードのこのファミリは、BPW 34シリーズです。 放射検出面積2.65 x 2.65 mm2の表面実装(SMD)パッケージ又はスルーホールDILプラスチックパッケージがあります。 BPW 34赤外線フォトダイオードは、波長範囲が最大1100 nmの用途向けに設計されています。 その他には、フォトインタラプタ、赤外線リモート制御及び車載用センサ、ヘッドセットなどの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
61,538 税込67,692
7日以内出荷