RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120°
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。