制御機器 (97) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Hongfa(ホンファ)すべて解除
Hongfa Europe GMBH リレーソケット Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
仕様 HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ 定格電流(A) 6 アクセサリタイプ リレーソケット 併用可能製品 HF41Fシリーズリレー
Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 28 寸法(mm) 28×5×15 コイル定格電圧(V) DC60 高さ(mm) 15 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 5 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 機能 (特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω) 16.6k 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 産業用 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 125 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.5×8.5 高さ(mm) 8.5 奥行(mm) 7.5 コイル抵抗(Ω) 178 コイル電圧(V) 5dc RoHS指令(10物質対応) 対応 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 質量(g) 約2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20.2×10.2×10.6 高さ(mm) 10.6 質量(g) 約4.5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 10.2 保護構造 プラスチックシール シリーズ HFD2 端子形状 PCB(DIP) 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(AC A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W) 90 最大スイッチング電源(AC VA) 125 耐振動(Hz) 10~55 1.5mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 トレー式 長さ(mm) 29 コイル定格電圧(V) DC5 取付方式 基板実装 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 21.2 寸法(mm) 21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 20.6 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 16 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 70 接点最大許容電圧(V) AC400(NO) 接点最大許容電流(A) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 17 最大スイッチング電圧(AC V) 400 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
接点構成 1c コイル定格電圧(V) DC5 取付方式 プリント基板 端子形状 PCB 接点最大許容電圧(V) AC277/DC30 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 19 寸法(mm) 19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 15.5 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 15.2 保護構造 フラックスタイト シリーズ HF3FA 端子形状 PCB 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A) 10/5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A) 10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V) 250、277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 長さ(mm) 28.5 寸法(mm) 28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 12.5 質量(g) 約8 取付方式 基板実装 極数 1 奥行(mm) 10.1 保護構造 プラスチックシール シリーズ HF118F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 113 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイルと接点間の耐電圧(kV) 10 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 最大スイッチング電源(DC W) 300 コイル電力(mW) 220~290 耐振動(Hz) 10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 19 寸法(mm) 19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 15.5 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 15.2 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 接点最大許容電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 15 最大スイッチング電流(DC A) 15 最大スイッチング電圧(AC V) 277
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 極数 1 コイル定格電圧(V) DC5 取付方式 基板実装 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 接点材質 銀合金 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc DPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 2c 長さ(mm) 29 寸法(mm) 29×13×26.3 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 26.3 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 13 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 8A
Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 32.2 寸法(mm) 32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V) DC48 高さ(mm) 20.4 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 27.5 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 寿命 1 x 10^7回 コイル抵抗(Ω) 2.56k 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30/15 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 15、30 最大スイッチング電流(DC A) 15、30 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 20A/AC277V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 チューブ式 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.5×9 高さ(mm) 9 質量(g) 約2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール シリーズ HFD3 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 64.3 コイル電圧(V) 3(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 100000回 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 コイルと接点間の耐電圧(kV) 2(ac) リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W) 90 コイル電力(mW) 140 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5 耐振動(Hz) 10~55 3.3mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 20.5 寸法(mm) 20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V) DC3 高さ(mm) 15.3 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 45 接点最大許容電圧(V) AC277/DC30 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 4c 長さ(mm) 28 寸法(mm) 36×28×21.5 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 36 取付方式 ソケット取付 奥行(mm) 21.5 保護構造 ダストカバー 電力(W) (コイル)1.1 端子形状 PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω) 650 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション リレー 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ プラグイン 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 3c接点 10 A プラグイン Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 3c 極数 3 仕様 HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm) 35.5 寸法(mm) 35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 55.3 取付方式 プラグイン 奥行(mm) 35.5 保護構造 ダストカバー 端子形状 プラグイン端子 コイル抵抗(Ω) 430 接点最大許容電圧(V) AC250/DC220 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 産業用 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 当日出荷
接点構成 2c 極数 1 長さ(mm) 68.6 寸法(mm) 68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 26.4 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 33.7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 350 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20.2×10.2×10.6 高さ(mm) 10.6 奥行(mm) 10.2 コイル抵抗(Ω) 3.84k コイル電圧(V) 24dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A プラグイン Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 2c 仕様 HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm) 35.5 寸法(mm) 35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 55.3 取付方式 プラグイン 奥行(mm) 35.5 保護構造 ダストカバー 端子形状 プラグイン端子 機能 (特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン コイル抵抗(Ω) 430 接点最大許容電圧(V) AC250/DC220 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 産業用 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPDT 極数 1 長さ(mm) 28 寸法(mm) 28×5×15 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 15 質量(g) 約5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 5 シリーズ HF41F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 3390 コイル電圧(V) 24(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.5 最大スイッチング電源(DC W) 180 コイル電力(mW) 170 耐振動(Hz) 10~55 1mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 電源 (最大スイッチング)DC560W 端子形状 クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 660 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ