制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「a接点」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



接点構成DPDT 長さ(mm)15 奥行(mm)7.5 コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
2,170 税込2,387
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20.2×10.2×10.6 高さ(mm)10.6 奥行(mm)10.2 コイル抵抗(Ω)3.84k コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)3 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(2個)ほか
1,150 税込1,265
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電流(DC A)20
1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,420 税込2,662
7日以内出荷

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)12(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接点構成2c 極数2 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)400 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
1袋(2個)ほか
1,050 税込1,155
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×8.5 高さ(mm)8.5 奥行(mm)7.5 コイル抵抗(Ω)178 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)14 寸法(mm)14×9×5.4 高さ(mm)5.4 奥行(mm)9 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110
1袋(5個)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 電源(最大スイッチング)DC300W 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,100 税込2,310
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 動作温度(℃)(Max)+55 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,488 税込2,737
7日以内出荷


接点構成DPDT 極数2 種別チューブ式 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 寿命1×108 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)1028 コイル電圧(V)12(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作機能非ラッチング式 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー コイル電力(mW)140 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(2個)ほか
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,788 税込3,067
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC60 高さ(mm)15 取付方式プリント基板 奥行(mm)5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω)16.6k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷

接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)14.4k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)4.55k 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷


接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)2.88k コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2
1袋(2個)ほか
1,330 税込1,463
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に優しい製品 コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,450 税込1,595
7日以内出荷

接点構成DPDT 極数2 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20.2×10.2×10.6 高さ(mm)10.6 質量(g)約4.5 取付方式基板実装 奥行(mm)10.2 保護構造プラスチックシール シリーズHFD2 端子形状PCB(DIP) 湿度(%RH)5~85 寿命1×108 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電流(AC A)3 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W)90 最大スイッチング電源(AC VA)125 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
1袋(2個)ほか
930 税込1,023
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電流(DC A)20
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別チューブ式 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×9 高さ(mm)9 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール シリーズHFD3 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 寿命1×108 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)64.3 コイル電圧(V)3(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac) リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W)90 コイル電力(mW)140 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,760 税込3,036
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング