1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145 アズワン品番65-7713-47
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング