制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AC・DC変換器」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。
長さ(mm)4.95
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSBR
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500
ピーク逆電流(mA)5
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.2
ブリッジタイプ3相
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。