8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817 アズワン品番65-7308-72
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P アズワン品番65-7287-33
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 100 → 600 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm → 600 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1818 アズワン品番65-7308-73
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EAC アズワン品番65-7266-34
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC アズワン品番65-7266-35
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841 アズワン品番65-7291-39
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P アズワン品番65-7288-40
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820 アズワン品番65-7308-74
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング