商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)22
端子種別クランプネジ
定格電流(A)192
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)16
端子種別クランプネジ
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2
色緑 / 黄
ピッチ(mm)6
端子種別クランプネジ
定格電流(A)720
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kA
ピッチ(mm)8
端子種別クランプネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 レベル数:トリプル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:380 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様●接続タイプ:26 → 16 AWGワイヤ●アクセサリタイプ:端子台●許容電流値:17.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極数4
仕様ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 ~ 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A
長さ(mm)33.5
高さ(mm)30
定格電圧(V)600
端子種別クランプ
定格電流(A)15
保護等級IP20
ケーブル26~12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:端子ブリッジ●シリーズ:MISTRAL65
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様完全なIP20保護、UL94 V0難燃性等級、Entrelecエンドセクションカバーは、PIスプリング端子台と互換性があります。このエンドセクションカバーはポリアミド素材で、ダークグレーの色。
種類エンドセクション
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品PIスプリング端子台
実装タイプ端子取り付け
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,050
税込¥2,255
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。