制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

仕様●サプレッサタイプ : 3相●最大定格電圧 : 500 V ac●実装タイプ : フランジマウント●シリーズ : CRH●長さ : 66mm●奥行き : 32mm●高さ : 62mm●寸法 : 66×32×62mm●リード間隔 : 13mm●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +70℃●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. CRH シリーズ. コンタクト寿命を延ばす抵抗器及びコンデンサで構成される産業用グレードの RC コンタクトサプレッサです. スイッチ又はリレーのコンタクト間で接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制できます 自己回復構造と自消性ケースを備えています 500 V ac 定格 - 単相及び 3 相バージョン 成形面取り付けラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷