制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「金属用シール」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6973-99
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線のガラス金属シールが、ガルウィング実装のためにプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6968-90
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶抵抗溶接部品で、不活性環境でのハーメチックシールドとリード線のガラス金属シールです。ガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差: ± 30.50 ppm 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 周波数安定性: ± 50.00ppm
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm アズワン品番65-6968-80
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様シリーズ抵抗:50kΩ、スルーホール用シリンダ形水晶、プレスシールされた金属製円筒入り -3X8: リード付き水晶がプレスシールされた3 x 8 mm金属製円筒入り モデルWATCH-3X8 モデル公開番号13 寸法(mm)3 (Dia.)×8.2 高さ(mm)8.2 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)85 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±15
1箱(50個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷