制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「3相 整流器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視アプリケーション:電流 、 電源電圧:440 → 480 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:1, 3 、 電流感度:過電流 , 低電流 、 最小検出電流:0.1A 、 最大検出電流値:16A 、 遅延時間:0.1 → 10秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ポンプ保護電流監視リレー、単相 / 三相. Lovatoポンプ保護電流監視リレーは、単相 / 三相システムを含め、補助AC電源によってドライランニングから保護します。 モータ負荷と過電流の制御機能を備え、最大16 Aの直接接続、又は整流器を介して使えます。 優れたトリップ精度、電圧制御範囲は80 →660 V ac、1つのリレー出力と1つの切換コンタクトSPDT. モジュラDIN43880ハウジング、3モジュール 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 単相 / 三相システム AC最大電流制御 遅延トリップ 補助AC電源 TRMS電流測定の自動又は手動リセット リセット及び入力抑制 欠相、不適切な相シーケンス 瞬時トリップ. ポンプ保護電流監視リレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,700 税込63,470
7日以内出荷



おすすめ人気ランキング