Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7307-27
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546
アズワン品番65-7306-97
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●幅:114.6mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7307-20
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。