RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプグロメット
併用可能製品自動車用コネクタ
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスオス
併用可能製品自動車用コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール●シリーズ:Metri-Pack
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:Apex
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
仕様●シリーズ:HES
色黒
タイプコネクタ
取付方式パネルマウント
端子種別圧着
材質(ハウジング)ナイロン
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1個
¥4,660
税込¥5,126
5日以内出荷
Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ。Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956
アズワン品番65-7482-63
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:Metri-Pack
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤシール
シリーズGT150
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ。Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774
アズワン品番65-7569-66
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子。Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-
仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089
アズワン品番65-7569-58
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
。Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ。Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907
アズワン品番65-7569-52
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシール。このキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833
アズワン品番65-7482-71
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
密閉型カップリングハウジング
仕様●極数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Apex●コード番号:673-7950
アズワン品番65-7787-46
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ
長さ(mm)20.73
幅(mm)16.9
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.33
シリーズ211PL
深さ(mm)55.25
材質(ハウジング)PBT
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HVF280
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(50個)
¥4,100
税込¥4,510
7日以内出荷
シリーズ4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコンタクト
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(50個)
¥3,150
税込¥3,465
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Weather-Pack
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ端子
オス・メスメス
併用可能製品自動車用コネクタ
仕様●アクセサリタイプ:ヒューズホルダ●併用可能製品:車載用ヒューズ●シリーズ:TL 2300
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●併用可能製品:ハイブリッド車載コネクタ●シリーズ:Micro OCS 1.2
アクセサリタイプコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 630
併用可能製品自動車用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:ロック●シリーズ:Metri-pack 150
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。