絞り込み
ブランド
  • Hirschmann
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 933726100 ELWIKA 4012 K PG7 Hirschmann

    933726100 ELWIKA 4012 K PG7

    Hirschmann
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
  • 930538517 MAK 8100 S Hirschmann

    930538517 MAK 8100 S

    Hirschmann
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールド極数8シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • 932916206 ELST 412 PG9 SN Hirschmann

    932916206 ELST 412 PG9 SN

    Hirschmann
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
  • 933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann

    933098100 ELST 4012 PG7

    Hirschmann
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 933170100 ELKA 5012 PG7 Hirschmann

    933170100 ELKA 5012 PG7

    Hirschmann
    ¥339,800税込¥373,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    極数5シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann

    933098100 ELST 4012 PG7

    Hirschmann
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 933163100 ELST 5012 PG7 Hirschmann

    933163100 ELST 5012 PG7

    Hirschmann
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数5シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 933165100 ELWIST 4012 PG7 Hirschmann

    933165100 ELWIST 4012 PG7

    Hirschmann
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
  • 932818002 MESAP 43650 Hirschmann

    932818002 MESAP 43650

    Hirschmann
    ¥559,800税込¥615,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    色黒,赤タイプDIN43650ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス,オス実装タイプケーブルマウント
  • 933725100 ELKA 4012 K PG7 Hirschmann

    933725100 ELKA 4012 K PG7

    Hirschmann
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート