制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ロウ」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

質量(kg)0.21 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業漏電遮断器
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)68 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8221 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 逆接続可能 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 フレーム(AF)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100-AC200 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P・3E 動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg)1.3 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください。 定格電圧(V)AC100-AC200 定格電流(A)30 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P0E 分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 逆接続可能 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 端子M5 端子形状M5
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格インパルス耐電圧(kV)6 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)60 逆接続不可 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別補助スイッチ付 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 寸法D(mm)79
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法D(mm)56 寸法B(mm)16.7 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 逆接続不可 極数・素子数2P2E
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続不可
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品圧着端子/端子カバー 表面形 型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T 質量(kg)0.75 種類遮断器:経済タイプ 外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60) 定格電流(A)75 接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属) モーターモータ保護兼用 適合モータ容量(kW)AC200V:18.5 機能逆接続/漏電表示 別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品 接続可能電線(mm2)最大:60 動作時間最大:0.45秒(時延形) 取付ピッチ(mm)111×25 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6 定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3 定格感度電流(mA)100/200/500 端子ピッチ:25 極数・素子数3P3E 慣性不動作時間(s)0.15 入数一梱:10 フレーム(AF)100 圧着端子最大:22-8 定格使用電圧(V)Ue:100-200 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 端子カバー表面形 型式:TMC-153EC 端子ねじサイズM8 引外し方式過電流:熱動電磁
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)80 寸法C(mm)40 寸法B(mm)90 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.21 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)68 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 質量(kg)0.75 寸法A(mm)130(160) 寸法C(mm)60 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能 過電流引きはずし方式熱動電磁 接続可能電線(mm2)(最大)60 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)