制御機器 (47) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: テンパール工業すべて解除
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 9日以内出荷 から 12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 10日以内出荷 から 12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 105 寸法D(mm) 67.5 寸法W(mm) 70 JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可 端子 M5
パールテクトブレーカ テンパール工業 6日以内出荷
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム 30AF 寸法H(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法W(mm) 16.6 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 不可 端子 速結端子
安全ブレーカ テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 可 端子 ソルダレス
安全ブレーカ テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法W(mm) 32 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 逆接続 可 端子 ソルダレス
漏電遮断器 テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式 GB-2EC 質量(kg) 0.18 定格電圧(V) AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 動作時間 (最大)0.1秒 定格遮断容量(kA) (AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×2,電磁接触器×2 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×2,電磁接触器×2 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×2 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×2 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×1 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×1 スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×1 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
自動点滅回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1,電磁接触器×1 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
タイムスイッチ付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
タイムスイッチ付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 タイムスイッチ×1 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
非常回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 非常回路×2 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
非常回路付電灯分電盤 テンパール工業 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様 非常回路×2 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:600 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:600 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:500 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:500 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:400 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:400 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:300 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:300 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷 から 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
電灯分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
防滴ボックスブレーカ テンパール工業 当日出荷
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数 2P 定格電圧(V) 100-100/200-200 フレーム(AF) 30 定格電流(A) 20 仕様 組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg) 0.8 色 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA) 15 コンセント 負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数 2E
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業 6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100-AC200 動作時間 (最大)0.1秒 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動電磁 極数・素子数 3P・3E 動作時間(s) (最大)0.1
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業 6日以内出荷 から 13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 415 引きはずし方式 熱動電磁 素子数 3E
パールテクトブレーカ テンパール工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途 住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別 パールテクトブレーカ 寸法A(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法C(mm) 46.5 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 (4件のレビュー) 当日出荷
定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業 当日出荷 から 12日以内出荷
寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 動作時間 (最大)0.1秒 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 フレーム(AF) 50
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業 当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様 組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm) H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg) 1.3 色 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください。 定格電圧(V) AC100-AC200 定格電流(A) 30 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E 分岐数 安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント 負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF) 30
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3