イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランクMolex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッドアズワン品番65-7385-30
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3