制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「200V ファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状角形
厚さ(mm)40
色羽根:黒
種類ACファン
最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
防塵防水性能IP65
色(フレーム)黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)120×120
リード線長さ(mm)100
材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)
特性防水
種類ACファン
形状角形
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)合成樹脂
色(フレーム)無塗装
色羽根:黒
種類ACファン
形状角形
特性防湿
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)鉄製
色(フレーム)黒色焼付塗装
色羽根:黒
使用温度範囲(℃)-40~+50
使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。