3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだピン
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 1240。終端スタイル = はんだピン。許容差 = ±5%。温度係数 = ±10ppm/℃。長さ = 6.35mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 26。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = 1280G。終端スタイル = はんだピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±15ppm/℃。軸径 = 2.79 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
519,800 税込571,780
5日以内出荷